Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F3 ARM Cortex M4 LQFP 32-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1961475
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
STM32F334K8T6
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Familie = STM32F3
Gehäusegröße = LQFP
Pinanzahl = 32
Gerätekern = ARM Cortex M4
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F3
Gehäusegröße:
LQFP
Pinanzahl:
32
Gerätekern:
ARM Cortex M4
... >
Halbleiter
>
Prozessoren und Mikrocontroller
>
Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe:
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
Mikrocontroller
,
mikrocontroller
,
1961475
,
Halbleiter
,
Prozessoren und Mikrocontroller
,
STMicroelectronics
,
STM32F334K8T6
,
Semiconductors
,
Processors & Microcontrollers
,
Microcontrollers
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,02*
Lager 139
2 Tage
1466
1
€ 14,99*
ab € 3,35*
€ 8,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück (
entspricht € 1.005,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEIL ULINKPRO DEBUG- & TRACE-ADAPTER, ARM7/ARM9/CORTEX
KEIL Werkzeugfabrik
ULINKPRO
€ 1.253,46*
Zubehör
STMicroelectronics Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos Erweiterungs-Leiterplatte
ST Microelectronics
X-NUCLEO-S2915A1
€ 56,34*
Zubehör
STMicroelectronics NUCLEO-F303RE Entwicklungsboard NUCLEO-F303RE STM32 F3 Series
ST Microelectronics
NUCLEO-F303RE
€ 13,91*
Zubehör
STMicroelectronics STM32 Nucleo-64 MCU Evaluierungsplatine ARM Cortex M4F STM32F334R8T6
ST Microelectronics
NUCLEO-F334R8
€ 13,85*
Zubehör
STMicroelectronics STM32F334 Entwicklungsbausatz Spannungsregler, 3 kW Full Bridge LLC Resonant Digital Power Supply
ST Microelectronics
STEVAL-DPSLLCK1
€ 726,32*
Zubehör
STMicroelectronics X-NUCLEO-LPM01A Stromplatine, STM32 Nucleo Expansion Board Stromüberwachungseinheit
ST Microelectronics
X-NUCLEO-LPM01A
€ 86,78*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.