|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1961474 Herst.-Nr.: STM32F411RCT6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Familie = STM32F4 Gehäusegröße = LQFP Pinanzahl = 64 Gerätekern = ARM Cortex M4
STM32F411xC-Bauelemente basieren auf dem leistungsfähigen Arm® Cortex®-M4 32-bit RISC-Kern, der mit bis zu 100 MHz läuft. Der Cortex-M4-Kern verfügt über eine Gleitkommaeinheit (FPU) mit einfacher Präzision, die alle ARM-Datenverarbeitungsanweisungen und Datentypen mit einfacher Präzision unterstützt. Er implementiert auch einen vollständigen Satz an DSP-Anleitungen und eine Speicherschutzeinheit (MPU), die die Anwendungssicherheit erhöht. Weitere Informationen:  |  | Familie: | STM32F4 | Gehäusegröße: | LQFP | Pinanzahl: | 64 | Gerätekern: | ARM Cortex M4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1961474, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F411RCT6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
|  |  |
| |