|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1961472 Herst.-Nr.: STM32F411RCT6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Familie = STM32F4 Gehäusegröße = LQFP Pinanzahl = 64 Gerätekern = ARM Cortex M4 Weitere Informationen:  |  | Familie: | STM32F4 | Gehäusegröße: | LQFP | Pinanzahl: | 64 | Gerätekern: | ARM Cortex M4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, 4000 cmos, 1961472, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F411RCT6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | | 160 |  | Frei Haus | ab € 3,81* | € 4,80* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 4,24* | € 8,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück | Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 768,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|