Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F3 ARM Cortex M4 LQFP 48-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961468
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F303CBT7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Familie = STM32F3
Gehäusegröße = LQFP
Pinanzahl = 48
Gerätekern = ARM Cortex M4

Die STM32F303xB/STM32F303xC-Familie basiert auf dem leistungsstarken Arm ® Cortex ®-M4 32-Bit-RISC-Kern mit FPU, die mit einer Frequenz von bis zu 72 MHz betrieben wird, und der Einbettung einer Gleitkommaeinheit (FPU), einer Speicherschutzeinheit (MPU) und einer eingebetteten Trace-Makrozelle (ETM). Die Familie umfasst integrierte Hochgeschwindigkeits-Speicher (bis zu 256 KB Flash-Speicher, bis zu 40 KB SRAM) und eine umfangreiche Auswahl an erweiterten E/As und Peripheriegeräten, die an zwei APB-Busse angeschlossen sind.
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F3
Gehäusegröße:
LQFP
Pinanzahl:
48
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, mikrocontroller, 1961468, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F303CBT7, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 5,50*
2 Tage
13810
1
€ 14,99*
ab € 3,57*
€ 9,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 1.375,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-F303RE
€ 13,91*
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-IHP005V1
€ 125,82*
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-F303K8
€ 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.