Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, Dual Linearregler SO, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961456
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L79L05ACD13TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 100mA
Ausgangsspannung = –5 V
Line-Regulation = 150 mV
Load-Regulation = 60 mV
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 6mA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm
Breite = 4mm

Die negativen Regler der Serie L79L mit drei Anschlüssen verfügen über interne Strombegrenzung und thermische Abschaltung, wodurch sie im Wesentlichen unzerstörbar sind. Wenn ein geeigneter Kühlkörper vorhanden ist, können sie bis zu 100 mA Ausgangsstrom liefern. Sie sind als Festspannungsregler in einer Vielzahl von Anwendungen vorgesehen, einschließlich lokaler oder On-Card-Regelung zur Beseitigung von Störungen und Verteilungsproblemen im Zusammenhang mit der Einzelpunktregelung. Darüber hinaus können sie mit Power Pass Elementen verwendet werden, um Hochstrom-Spannungsregler zu bilden. Die Serie L79L, die als Zenerdioden-/Widerstands-Kombinationsaustausch verwendet wird, bietet eine effektive Ausgangsimpedanzverbesserung von typischerweise zwei Größenordnungen sowie einen niedrigeren Ruhestrom und ein geringeres Rauschen.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
100mA
Ausgangsspannung:
–5 V
Line-Regulation:
150 mV
Load-Regulation:
60 mV
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
6mA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min.:
0 °Cmm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1961456, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L79L05ACD13TR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,26*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.