Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs Hall-Effekt-Sensor SMD Latch SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961378
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI7201-B-31-IV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = SMD
Magnet-Typ = Latch
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 1,71 V
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
SMD
Magnet-Typ:
Latch
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
1,71 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1961378, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Silicon Labs, SI7201B31IV, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,72*
300
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,87*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,60*
€ 1,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 216,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Laboratories
SI72XX-EVAL-KIT
€ 58,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.