Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs Hall-Effekt-Sensor SMD Latch SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961377
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI7201-B-30-IV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = SMD
Magnet-Typ = Latch
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 1,71 V
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Der omnipolare magnetische Sensor Si7201-30-IV wurde entwickelt, um die Anforderungen an magnetische Schalter/Verriegelungen zu vereinfachen. Die geringe Leistung und hohe Empfindlichkeit dieses Geräts machen es ideal für viele Anwendungen. Der Si7201-30-IV unterstützt einen großen Temperaturbereich von -40 bis +125 °C.Anwendungen: Austausch von Reed-Schaltern in Verbraucher- und Sicherheitsanwendungen Positionserfassung von HLK-Knopf, Türschlössern, Fenstern und anderen mechanischen Geräten Gleichstrommotor-Steuerung Kamerabildstabilisierung, Zoom und Autofokus Flüssigkeitsstandserfassung Bedienknöpfe und Wahlschalter Allgemeine mechanische Positionserfassung
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
SMD
Magnet-Typ:
Latch
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
1,71 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1961377, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Silicon Labs, SI7201B30IV, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,10*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.