Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Kapazitiver Schalter Tastend / 5V dc NPN / 15mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
APEM Kapazitiver Schalter Tastend / 5V dc NPN / 15mA
APEM Kapazitiver Schalter Tastend / 5V dc NPN / 15mA
APEM Kapazitiver Schalter Tastend / 5V dc NPN / 15mA
APEM Kapazitiver Schalter Tastend / 5V dc NPN / 15mA
Artikel-Nr.:
     108EL-1958739
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     CG111A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezotaster
Tastschalter
apem piezotaster
piezotaster
Schaltfolge = Tastend
Schaltertyp = kapazitiv
Eingangsspannung max. = 5V dc
Ausgangssignalart = NPN
Nennstrom = 15mA

Die Schalter der Serie CG werden per Fingerberührung aktiviert und sind für die Montage unter einer nicht leitenden Vorderseite (Glas oder Polycarbonat) konzipiert und werden über die Vorderseite aktiviert, wodurch die inerte Gesichtsfläche in eine aktive Schnittstelle umgewandelt wird. Sie sind wahlweise als Taster oder rastend erhältlich und perfekt für interaktive Anwendungen geeignet.50 Millionen Zyklen Automatische Kalibrierungsfunktion Einfache Installation, sofortige Verwendung Unterplattenmontage: Leicht zu reinigen, robust, abgedichtet Kein Plattenausschnitt erforderlich Langlebiger Klebstoff, vibrationsbeständig Punktbeleuchtungsoption
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Schaltertyp:
kapazitiv
Eingangsspannung max.:
5V dc
Ausgangssignalart:
NPN
Nennstrom:
15mA
Weitere Suchbegriffe: 1958739, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, Berührungssensor, APEM, CG111A000, Switches, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Capacitive Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.