| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1954913 Herst.-Nr.: 1954913 EAN/GTIN: 5059044156988 |
| |
|
| | |
| Interface = USB Typ = Adapter Maximale Datenübertragungsrate = 3Mbit/s
USB-Dongle RS Pro Mini Bluetooth 4.0, 50 m Reichweite Der RS Pro Mini Bluetooth USB-Dongle ist ideal zum Anschließen von Kopfhörern, Tastaturen und anderem Zubehör an Geräte wie PCs, Laptops und Mobiltelefone. Er kann dank der Übertragungsgeschwindigkeit von 3,0 Mbit/s auch zur Übertragung von Dateien von mobilen Geräten auf PCs oder Laptops verwendet werden und verwendet den CSR v4-Chipsatz, der Bluetooth 4.0-Anwendungen unterstützt. Der Dongle ist extrem kompakt und passt bequem in den USB-Anschluss ohne hervorstehende Kabel, um sicherzustellen, dass er nicht versehentlich get- und beschädigt wird. Dieser RS Pro Bluetooth-Dongle wurde mit Blick auf höchste Qualität und Vielseitigkeit entwickelt und ist daher eine ideale Ergänzung für jede Anwendung oder Umgebung, die Bluetooth-Konnektivität erfordert. Eigenschaften und Vorteile: Dieser kompakte RS Pro USB-Bluetooth-Dongle ist eine ideale Lösung, die ein schnelles und hochwertiges Bluetooth-Signal für den Anschluss und die Übertragung für eine Vielzahl von kompatiblen Anwendungen bis zu 100 m (50 m dort, 50 m zurück) bietet. Dank der Dual-Mode-Funktion unterstützt sie sowohl Bluetooth 4.0 Low Energy als auch Bluetooth 3.0 und ist kompatibel mit der Bluetooth v4-Spezifikation Darüber hinaus misst der Dongle nur 2,1 cm x 1,4 cm, wodurch er extrem kompakt ist und sicherstellt, dass er nicht aus dem angeschlossenen Gerät herausragt Das Gerät ist einfach zu bedienen und zu installieren, ohne zusätzliche Software zu benötigen, und hat einen niedrigen Energieverbrauch, wodurch Energie-/Batteriestrom vermieden wird Er verfügt über eine Full-Speed-USB-2.0-Schnittstelle und unterstützt eine Bluetooth-EDR-Datenrate von bis zu 3 Mbit/s. Kompatibel mit Windows 10 und älteren Versionen - MAC-Betriebssystem wird nicht unterstützt Anwendungen: Dongles sind Geräte, die eine vollständige Vielseitigkeit bieten, je nach Anwendung, für die sie verwendet werden. Diese Arten von Sendern können häufig Informationen drahtlos übertragen, meist über Bluetooth- oder drahtlose Netzwerkverbindungen, um andere Geräte mit Strom zu versorgen oder Daten zu übertragen. Sie werden am häufigsten verwendet, um Peripheriegeräte oder Zubehör mit PCs, Laptops oder Mobiltelefonen zu verbinden, z. B.: Headsets oder Kopfhörer Notebooks, tragbare Geräte oder PDAs Digitalkameras Drucker Tastaturen und Mäuse Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Interface: | USB | Typ: | Adapter | Maximale Datenübertragungsrate: | 3Mbit/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KVM Kabel, rs pro kvm kabel, adapter bluetooth, 1954913, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, RS PRO, QSBTED1AVMINI, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Bluetooth Adapters |
| | |
| |