Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DisplayPort-Kabel A Display-Anschluss B Display-Anschluss - Stecker 1.4, 500mm 8K @ 60Hz max. PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO DisplayPort-Kabel A Display-Anschluss B Display-Anschluss - Stecker 1.4, 500mm 8K @ 60Hz max. PVC
RS PRO DisplayPort-Kabel A Display-Anschluss B Display-Anschluss - Stecker 1.4, 500mm 8K @ 60Hz max. PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-1954906
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1954906
EAN/GTIN:
     5059044156926
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 0,5m
displayport kabel
Steckverbinder 1 = Display-Anschluss
Steckverbinder 2 = Display-Anschluss
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
DisplayPort-Version = 1.4
Länge = 500mm
Auflösung max. = 8K @ 60Hz
Außenmantelmaterial = PVC
Mantelfarbe = Schwarz
Version = 1.4

0,5 m 2-1,4-M-auf-M-Kabel, 32,4G, 8 K
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Display-Anschluss
Steckverbinder 2:
Display-Anschluss
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
DisplayPort-Version:
1.4
Länge:
500mm
Auflösung max.:
8K @ 60Hz
Außenmantelmaterial:
PVC
Mantelfarbe:
Schwarz
Version:
1.4
Weitere Suchbegriffe: 1954906, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DisplayPort-Kabel, RS PRO, CDLDP8K005MK, Cables & Wires, AV Cables, DisplayPort Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.