|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1954800 Herst.-Nr.: PCINC1000C-9 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Baugruppentyp = Modul Unterstützte Busschnittstellen = PCI
Schließen Sie NEOMESH MODULE einfach an einen PC an Die Mini-PCI-E-Karte mit dem NC1000-9-Neo Mesh-Modul ist für die einfache Integration in einen PC vorgesehen. Die Karte verwendet die USB-Schnittstelle in der Mini-PCI-E-Schnittstelle, um die beiden UARTS des NeoMesh Moduls nahtlos mit dem PC zu verbinden. Zusammen mit der Open-Source-Software NeoCortec NeoGW Linux Gatware ist es möglich, mit sehr geringem Aufwand ein industrietaugliches Gateway zu erstellen. NEGATEWAY-SOFTWARE Obwohl die Mini-PCI-E-Karte verwendet werden kann, um jede beliebige Softwareanwendung auf dem PC mit den UARTS des NeoMesh Moduls zu verbinden, wurde sie für die nahtlose Zusammenarbeit mit der NeoGW Open Source Linux Gateway-Software entwickelt. Die Schnittstelle im und aus dem Neo Mesh-Netzwerk über das NeoGateway ist als Standard-IP-Buchsen implementiert. Um das Gateway mit einem bestimmten Cloud Service oder proprietären Server zu verbinden, muss eine Anwendung entwickelt werden, die auf der einen Seite mit den NeoGateway IP-Sockets verbunden ist, und auf der anderen die erforderliche Funktionalität implementiert, um eine Verbindung mit dem Cloud Service oder einem proprietären Server herzustellen. Die Schnittstellenanwendung kann in jeder beliebigen Programmiersprache wie Python, Java Script, C/C++ und anderen implementiert werden, solange sie die notwendigen Methoden für die Arbeit mit IP-Buchsen bietet. Die NeoGW-Software kann im Download-Bereich heruntergeladen werden, wo auch ein Benutzerhandbuch für Gateway-Software zum Download bereitsteht. Weitere Informationen:  |  | Baugruppentyp: | Modul | Unterstützte Busschnittstellen: | PCI |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: NeoCortec, PCINC1000C9, 1954800, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules |
|  |  |
| |