Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NeoCortec HF-Modul PCI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1954799
Hersteller:
     NeoCortec
Herst.-Nr.:
     PCINC1000C-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
Baugruppentyp = Modul
Unterstützte Busschnittstellen = PCI

Schließen Sie NEOMESH MODULE einfach an einen PC an Die Mini-PCI-E-Karte mit dem NeoMesh Modul NC1000-8 ist für eine einfache Integration in einen PC vorgesehen. Die Karte verwendet die USB-Schnittstelle in der Mini-PCI-E-Schnittstelle, um die beiden UARTS des NeoMesh Moduls nahtlos mit dem PC zu verbinden. Zusammen mit der Open-Source-Software NeoCortec NeoGW Linux Gatware ist es möglich, mit sehr geringem Aufwand ein industrietaugliches Gateway zu erstellen. NEGATEWAY-SOFTWARE Obwohl die Mini-PCI-E-Karte verwendet werden kann, um jede beliebige Softwareanwendung auf dem PC mit den UARTS des NeoMesh Moduls zu verbinden, wurde sie für die nahtlose Zusammenarbeit mit der NeoGW Open Source Linux Gateway-Software entwickelt. Die Schnittstelle im und aus dem Neo Mesh-Netzwerk über das NeoGateway ist als Standard-IP-Buchsen implementiert. Um das Gateway mit einem bestimmten Cloud Service oder proprietären Server zu verbinden, muss eine Anwendung entwickelt werden, die auf der einen Seite mit den NeoGateway IP-Sockets verbunden ist, und auf der anderen die erforderliche Funktionalität implementiert, um eine Verbindung mit dem Cloud Service oder einem proprietären Server herzustellen. Die Schnittstellenanwendung kann in jeder beliebigen Programmiersprache wie Python, Java Script, C/C++ und anderen implementiert werden, solange sie die notwendigen Methoden für die Arbeit mit IP-Buchsen bietet. Die NeoGW-Software kann im Download-Bereich heruntergeladen werden, wo auch ein Benutzerhandbuch für Gateway-Software zum Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Modul
Unterstützte Busschnittstellen:
PCI
Weitere Suchbegriffe: NeoCortec, PCINC1000C8, 1954799, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,25*
€ 82,87*
€ 6,90*
ab € 72,80*
€ 93,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.