Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dymo M2 Digital Waage 2kg / Auflösung 1 g, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1953638
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0928990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dymo-Produkte für Online Versand
Dymo-Produkte für Produktion
dymo-produkte für produktion
Produkt Typ = Waagekg
Typ = Digital
Auflösung = 1 g
Schnittstellentyp = USB
Displaytyp = LCD
Breite der Waagschale = 15mm
Gewicht netto = 2kg
Modellnummer = M2
Kalibriert = ISOCAL
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Waage
Wägebereich:
2kg
Typ:
Digital
Auflösung:
1 g
Schnittstellentyp:
USB
Displaytyp:
LCD
Länge der Waagschale:
15mm
Breite der Waagschale:
15mm
Gewicht netto:
2kg
Normen/Zulassungen:
No
Modellnummer:
M2
Kalibriert:
ISOCAL
Weitere Suchbegriffe: 1953638, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Dymo, S0928990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 236,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,20*
€ 281,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,49*
€ 277,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,25*
€ 260,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,01*
€ 247,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.