Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi CAN-Transceiver, 5Mbit/s 1 Transceiver 105 mA, DFN 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1952447
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV7357MW3R2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Datenrate max. = 5Mbit/s
Anzahl der Transceiver = 1
Interface = CAN-Transceiver-IC
Versorgungsstrom max. = 105 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3.05 x 3.05 x 0.85mm
Länge = 3.05mm
Breite = 3.05mm
Höhe = 0.85mm
Arbeitsspannnung max. = 5,25 V
Arbeitsspannnung min. = 4,75 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Der CAN-Transceiver NCV7357 ist die Schnittstelle zwischen einem Controller Area Network (CAN)-Protokoll-Controller und dem physischen Bus. Der Transceiver bietet eine differenzielle Übertragungsfähigkeit zum Bus und eine differenzielle Empfangsfähigkeit zum CAN-Controller. Der NCV7357 ist eine Ergänzung zur CAN-Hochgeschwindigkeits-Transceiver-Familie, die die NCV7344 CAN-Standalone-Transceiver und frühere Generationen wie z. B. AMIS42665, AMIS3066x usw. ergänzt. Der NCV7357 garantiert zusätzliche Zeitparameter, um eine robuste Kommunikation mit Datenraten über 1 Mbit/s zu gewährleisten, um die Anforderungen an die flexible Datenrate (CAN FD) zu erfüllen. Diese Eigenschaften machen den NCV7357 zu einer ausgezeichneten Wahl für alle Arten von HS-CAN-Netzwerken, in Knoten, die nur eine grundlegende CAN-Fähigkeit erfordern
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
5Mbit/s
Anzahl der Transceiver:
1
Interface:
CAN-Transceiver-IC
Versorgungsstrom max.:
105 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3.05 x 3.05 x 0.85mm
Länge:
3.05mm
Breite:
3.05mm
Höhe:
0.85mm
Arbeitsspannnung max.:
5,25 V
Arbeitsspannnung min.:
4,75 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: can-bus transceiver, onsemi, NCV7357MW3R2G, 1952447, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,40*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.