Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi CAN-Transceiver, 5Mbit/s 1 Transceiver 105 mA, DFN 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1952444
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV7357MW0R2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Datenrate max. = 5Mbit/s
Anzahl der Transceiver = 1
Interface = CAN-Transceiver-IC
Versorgungsstrom max. = 105 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3.05 x 3.05 x 0.85mm
Länge = 3.05mm
Breite = 3.05mm
Höhe = 0.85mm
Arbeitsspannnung max. = 5,25 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Automobilstandard = AEC-Q100
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
5Mbit/s
Anzahl der Transceiver:
1
Interface:
CAN-Transceiver-IC
Versorgungsstrom max.:
105 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3.05 x 3.05 x 0.85mm
Länge:
3.05mm
Breite:
3.05mm
Höhe:
0.85mm
Arbeitsspannnung max.:
5,25 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, can-bus transceiver, onsemi, NCV7357MW0R2G, 1952444, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,52*
2 Tage
2675
1
€ 14,99*
ab € 0,566*
€ 2,22*
1
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 2,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.