Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Beschleunigungsmesser 3-Achsen SMD I2C / SPI CMOS LGA 10MHz 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1947648
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LSM6DSRXTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
acceleration sensor
Achsenanzahl = 3
Technologie = CMOS
Montage-Typ = SMD
Interface-Typ = I2C / SPI
Übertragungsbereich max. = 10MHz
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Arbeitsspannnung min. = 1,71 V
Gehäusegröße = LGA
Sensitivität = 0.488mg/LSB
Pinanzahl = 14
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Achsenanzahl:
3
Technologie:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Interface-Typ:
I2C / SPI
Übertragungsbereich max.:
10MHz
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Arbeitsspannnung min.:
1,71 V
Gehäusegröße:
LGA
Sensitivität:
0.488mg/LSB
Pinanzahl:
14
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1947648, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, STMicroelectronics, LSM6DSRXTR, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.