| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1947441 Herst.-Nr.: AF32GUD4-BBBIM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SD-Kartentyp = Micro SD-Karte Kartenformat = MicroSD Kapazität = 32 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10 Industrieausführung = Ja
Die ATP S600Si 32 GB microSD-Karte wird häufig in Datenprotokollierung, Navigations- und Überwachungssystemen, Infotainment im Fahrzeug (IVI), Fahrtenschreibern und anderen anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt.Erweitertes Wear-Leveling Automatische Refresh-Technologie Dynamische Datenaktualisierung Schutz bei Stromausfall Weitere Informationen: | | SD-Kartentyp: | Micro SD-Karte | Kartenformat: | MicroSD | Kapazität: | 32 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | Class 10 | Industrieausführung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb class 10, micro sd 32gb, micro sd, 1947441, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF32GUD4BBBIM, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| | |
| |