| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1947145 Herst.-Nr.: K81207-TV/0-8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 35mm Außendurchmesser = 62mm Rollenlager Typ = Axial-Zylinder Axiallager-Breite = 7.5mm Bohrung Typ = Parallel Material = Stahl Statische Traglast = 199000N Anzahl der Reihen = 1 Dynamische Traglast = 80000N End Typ = Offen Ermüdungsgrenzbelastung = 20400N
Ein- und zweireihige axiale Zylinderrollenlager sind besonders geeignet, wenn: Hohe Axial- und Stoßbelastungen treten in eine Richtung auf, aber keine radialen Lasten sind vorhanden. Die Belastbarkeit der entsprechenden Axial-Rillenkugellager ist nicht mehr ausreichend (in diesem Fall sind Lager der Serien 811 und 812 besonders geeignet) Die Lageranordnung muss eine sehr hohe axiale Steifigkeit aufweisen Der verfügbare axiale Platz ist sehr klein Die Lageranordnung kann, wo der axiale Platz sehr klein ist, als direkte Lageranordnung konfiguriert werden Die Lagerteile können oder müssen getrennt montiert werden. Die Lageranordnung ist nicht in sich selbst konfiguriert, sondern es sollen aus Kostengründen einbaufertige Standardlager verwendet werden Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 35mm | Außendurchmesser: | 62mm | Rollenlager Typ: | Axial-Zylinder | Axiallager-Breite: | 7.5mm | Bohrung Typ: | Parallel | Material: | Stahl | Statische Traglast: | 199000N | Anzahl der Reihen: | 1 | Dynamische Traglast: | 80000N | End Typ: | Offen | Ermüdungsgrenzbelastung: | 20400N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: axial zylinderrollenkranz, axial-rillenkugellager id35mm, 1947145, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, INA, K81207TV08, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,82* | € 22,66* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 18,2396* | € 34,3296* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 30,75* | € 46,03* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,66* | € 46,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,58* | € 74,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|