Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Rollenlager Typ Axial-Zylinder 1-reihig, Innen-Ø 35mm / Außen-Ø 52mm, Breite 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1947131
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     K81107-TV-A/0-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axialscheibe
Innendurchmesser = 35mm
Außendurchmesser = 52mm
Rollenlager Typ = Axial-Zylinder
Axiallager-Breite = 5mm
Bohrung Typ = Parallel
Material = Stahl
Statische Traglast = 101000N
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 39000N
End Typ = Offen
Ermüdungsgrenzbelastung = 9600N

Ein- und zweireihige axiale Zylinderrollenlager sind besonders geeignet, wenn: Hohe Axial- und Stoßbelastungen treten in eine Richtung auf, aber keine radialen Lasten sind vorhanden. Die Belastbarkeit der entsprechenden Axial-Rillenkugellager ist nicht mehr ausreichend (in diesem Fall sind Lager der Serien 811 und 812 besonders geeignet) Die Lageranordnung muss eine sehr hohe axiale Steifigkeit aufweisen Der verfügbare axiale Platz ist sehr klein Die Lageranordnung kann, wo der axiale Platz sehr klein ist, als direkte Lageranordnung konfiguriert werden Die Lagerteile können oder müssen getrennt montiert werden. Die Lageranordnung ist nicht in sich selbst konfiguriert, sondern es sollen aus Kostengründen einbaufertige Standardlager verwendet werden
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
35mm
Außendurchmesser:
52mm
Rollenlager Typ:
Axial-Zylinder
Axiallager-Breite:
5mm
Bohrung Typ:
Parallel
Material:
Stahl
Statische Traglast:
101000N
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
39000N
End Typ:
Offen
Ermüdungsgrenzbelastung:
9600N
Weitere Suchbegriffe: Laufscheibe, axialscheibe ina, axialscheibe, axial-rillenkugellager id35mm, 1947131, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, INA, K81107TVA08, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,81*
€ 18,14*
1
€ 4,95*
ab € 13,1596*
€ 18,7596*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,82*
€ 19,76*
5 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 15,65*
€ 23,30*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 23,46*
€ 35,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.