Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1946782 Herst.-Nr.: 21.15.0870-5 EAN/GTIN: 7611990124121 |
| |
|
| | |
| Länge = 20m Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = S/FTP Steckverbinder 1 = RJ45 Gender Steckverbinder 2 = Stecker Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Außenmantelmaterial = PVC Anschlussbelegung = Direkt Durchgang Litzenzahl = 8
Vorbereitetes, doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Kabel mit geschirmten RJ-45-Steckverbindern an beiden Enden. Langlebig aufgrund des geformten Knickschutzes. Geeignet für PoE-Anwendungen und Multimedia-Anwendungen, bei denen die Erweiterung über TP arbeitet • Hochwertige Stecker mit vergoldeten Kontakten. Kontakteinstellungen 1:1 Konstruktion: 4-paariges massives Kupferkabel, vollständige Geflechtabschirmung, Paare geschirmt mit Aluminiumbeschichtung aus Polyesterfolie Weitere Informationen: | | Länge: | 20m | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | S/FTP | Steckverbinder 1: | RJ45 | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Außenmantelmaterial: | PVC | Anschlussbelegung: | Direkt Durchgang | Litzenzahl: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel grau 20m s/ftp cat6a, patch kabel, patch-kabel sftp, 1946782, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Roline, 211508705, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 25,56* | € 35,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,14* | € 36,74* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,01* | € 42,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 32,01* | € 43,04* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,37* | € 56,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|