| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1946697 Herst.-Nr.: SL-350/PR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Größe = 1/2 AA Nennspannung = 3.6V Chemie = Lithium Thionylchlorid Kapazität = 1.2Ah Abmessungen = 14.7 (Dia.) x 25.2mm
Die anorganische Lithium-Thionylchlorid-Batterie (LTC) von Tadiran ist eine Stromquelle, die den Anforderungen der neuen Generation der Mikroelektronik entspricht. CMOS-Speicher und Versorgungszähler benötigen beispielsweise eine leichte Stromquelle, die eine sichere und zuverlässige Leistung über eine Vielzahl von Umgebungsbedingungen für lange Zeiträume bietet. Die Tadiran anorganische Batterie ist eine Komponente, die dauerhaft an einen Stromkreis angeschlossen werden kann, in vielen Fällen für die Lebensdauer der Ausrüstung. Weitere Informationen: | | Größe: | 1/2 AA | Nennspannung: | 3.6V | Chemie: | Lithium Thionylchlorid | Kapazität: | 1.2Ah | Abmessungen: | 14.7 (Dia.) x 25.2mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, aa batterie lithium 3,6 v tadiran, aa batterie, lithium aa batterie 3,6v, 1946697, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Batterien Sondergrößen, Tadiran, SL350PR, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Speciality Size Batteries |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 3,39* | € 6,60* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,82* | € 7,36* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,53* | € 14,22* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,97* | € 20,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|