Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Mosaic Steckdose Aufputz 1-fach Innenbereich Kunststoff Rot / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1946641
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     077118L
EAN/GTIN:
     3414971576087
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Anzahl der Ausbrüche = 1
Farbe = Rot
Geschaltet = Nein
Innen- oder Außenbereich = Innenbereich
Montageart = Oberflächenmontage
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 250 V
Material = Kunststoff
Gesamthöhe = 45mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 38.5mm
Serie = Mosaicmm
Farbfamilie = Rot

Legrand - Buchsenausgang 2P + T Mosaikverbindung 2 m fb rote OberflächeDie Legrand 2P+T-Steckbuchse oder -Oberflächenbuchse ist modular und kann für die Installation in Bodendosen, Säulen, Balustern, Tischblöcken, Kabelkanälen und Boxen kombiniert werden. Einbautiefe 50 mm empfohlen. 45°-Buchsen mit seitlicher Verbindung über automatische Anschlüsse bistabil. Mit Anschlusszubehör zur Verbindung mit anderen Mosaic Link-Jacks.Erleichtert die Reinigung und verhindert die Ansammlung von Schmutz Möglichkeit zum Anschluss anderer Mosaik-Verbindungsbuchsen Mosaic Link ist auf maximal 4 Wells begrenzt
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Farbe:
Rot
Geschaltet:
Nein
Innen- oder Außenbereich:
Innenbereich
Montageart:
Oberflächenmontage
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
250 V
Material:
Kunststoff
Gesamthöhe:
45mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
38.5mm
Serie:
Mosaicmm
Farbfamilie:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, legrand (bt) schuko-steckdose, schuko-steckdose, schutzkontakt-steckdose aufputz, 1946641, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Steckdosen, Legrand, 077118L, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Plug Sockets
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,47*
€ 8,03*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,67*
€ 9,50*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 14,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 140,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.