Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Mosaic Steckdose Aufputz 1-fach Innenbereich Kunststoff Rot / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1946639
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     077170L
EAN/GTIN:
     3414971576711
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Steckdose Französisch
legrand aufputz steckdose
Anzahl der Ausbrüche = 1
Farbe = Rot
Geschaltet = Nein
Innen- oder Außenbereich = Innenbereich
Montageart = Oberflächenmontage
Nennstrom = 16A
Material = Kunststoff
Serie = Mosaic

2P + E-Steckdose Mosaic Link kodierte seitliche Oberflächenverbindung 2 Module - rotBuchsen 2P + E Oberflächenmosaic Link 45°-Buchsen mit seitlicher Verbindung durch bistabile automatische Anschlussklemmen Möglichkeit zum Anschluss anderer Mosaic Link-Buchsen mit dem Anschlusszubehör Ref 0 771 00 l Andere Farben auf Anfrage erhältlich 2P + T codiert Rot mit SchlüsselDie Legrand 2P+T-Steckbuchse oder -Oberflächenbuchse ist modular und kann für die Installation in Bodendosen, Säulen, Balustern, Tischblöcken, Kabelkanälen und Boxen kombiniert werden. Einbautiefe 50 mm empfohlen. 45°-Buchsen mit seitlicher Verbindung über automatische Anschlüsse bistabil. Mit Anschlusszubehör zur Verbindung mit anderen Mosaic Link-Jacks.Erleichtert die Reinigung und verhindert die Ansammlung von Schmutz Möglichkeit zum Anschluss anderer Mosaik-Verbindungsbuchsen Mosaic Link ist auf maximal 4 Wells begrenzt
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Farbe:
Rot
Geschaltet:
Nein
Innen- oder Außenbereich:
Innenbereich
Montageart:
Oberflächenmontage
Nennstrom:
16A
Material:
Kunststoff
Serie:
Mosaic
Weitere Suchbegriffe: aufputz steckdose, aufputz steckdose rot, 1946639, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Steckdosen, Legrand, 077170L, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Plug Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.