| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1946636 Herst.-Nr.: 077188L EAN/GTIN: 3414971577077 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Ausbrüche = 1 Farbe = Rot Geschaltet = Nein Innen- oder Außenbereich = Innenbereich Montageart = Oberflächenmontage Nennstrom = 16A Material = Kunststoff Serie = Mosaic
Legrand - 2P + E-Steckdose Mosaikverbindung 2 m Fb det antimische OberflächeDie Legrand 2P+T-Steckbuchse oder -Oberflächenbuchse ist modular und kann für die Installation in Bodendosen, Säulen, Balustern, Tischblöcken, Kabelkanälen und Boxen kombiniert werden. Einbautiefe 50 mm empfohlen. 45°-Buchsen mit seitlicher Verbindung über automatische Anschlüsse bistabil. Mit Anschlusszubehör zur Verbindung mit anderen Mosaic Link-Jacks.Erleichtert die Reinigung und verhindert die Ansammlung von Schmutz Möglichkeit zum Anschluss anderer Mosaik-Verbindungsbuchsen Mosaic Link ist auf maximal 4 Wells begrenzt Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Farbe: | Rot | Geschaltet: | Nein | Innen- oder Außenbereich: | Innenbereich | Montageart: | Oberflächenmontage | Nennstrom: | 16A | Material: | Kunststoff | Serie: | Mosaic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufputz steckdose, aufputz steckdose rot, 1946636, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Steckdosen, Legrand, 077188L, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Plug Sockets |
| | |
| |