|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1946464 Herst.-Nr.: 471-027 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Development Kit
Das Digilent Analog Discovery 2 ist ein Multifunktionsgerät, das in Verbindung mit analog Devices ® entwickelt wurde Dies ermöglicht dem Benutzer das Messen, Visualisieren, Generieren, Aufzeichnen und Steuern gemischter Signalschaltungen aller Art. Die kostengünstigen Der Analog Discovery 2 ist klein genug, um in Ihre Tasche zu passen, aber leistungsstark genug, um einen Stapel Laborgeräte zu ersetzen, Studenten, Hobbybastler und Elektronik-Enthusiasten die Freiheit bieten, mit analogen und digitalen Geräten zu arbeiten Schaltkreise in praktisch jeder Umgebung, im Labor oder außerhalb des Labors. Die analogen und digitalen Ein- und Ausgänge können sein Anschluss an einen Stromkreis mit einfachen Drahtsonden; alternativ den Analog Discovery BNC-Adapter und die BNC-Sonden Kann verwendet werden, um die Ein- und Ausgänge anzuschließen und zu nutzen. Angetrieben durch die kostenlose WaveForms-Software, die Analog Discovery 2 kann so konfiguriert werden, dass es als eines von mehreren herkömmlichen Instrumenten funktioniert, darunter:• Zweikanal-Oszilloskop (1 MΩ, ±25 V, Differenzial, 14 Bit, 100 Msample/s, 30 MHz+ Bandbreite - mit der Analog Discovery BNC-Adapterplatine) • Zweikanal-Arbiträrfunktionsgenerator (±5 V, 14 Bit, 100 MSample/s, 20 MHz+ Bandbreite - mit der Analog Discovery BNC-Adapterplatine) • Stereo-Audioverstärker zur Ansteuerung externer Kopfhörer oder Lautsprecher mit replizierten AWG-Signalen • 16-Kanal-Mustergenerator (3,3 V CMOS, 100 Msample/s)i ii • virtueller digitaler 16-Kanal-E/A einschließlich Tasten, Schaltern und LEDs - perfekt für Logik-Schulungsanwendungen iii iv • 16-Kanal-Digital-Logikanalysator (3,3 V CMOS, 100 MSample/s) v VI • Zwei digitale Eingangs-/Ausgangssignale zur Verknüpfung mehrerer Instrumente (3,3-V-CMOS) • Zwei programmierbare Netzteile (0 bis +5 V, 0 bis -5 V. Der maximal verfügbare Ausgangsstrom und die maximale Leistung hängen von der Stromversorgungsauswahl Analog Discovery 2 ab: • 250 mW max. Für jede Versorgung oder 500 mW insgesamt bei Versorgung über USB • 700 mA max. Oder 2,1 W max. Für jedes Netzteil bei Verwendung eines externen Wandnetzteils • Einkanal-Voltmeter (AC, DC, ±25V) • Netzwerkanalysator - Bode-, Nyquist-, Nichols-Übertragungsdiagramme eines Stromkreises. Bereich: 1 Hz bis 10 MHz • Spektrumanalysator: Leistungsspektrum und Spektralmessungen (Grundrauschen, SFDR, SNR, THD usw.) • Digitale Bus-Analysatoren (SPI, I²C, UART, parallel)Die Blank Canvas bietet eine große Prototypenoberfläche für das Analog Discovery Studio und Anschlüsse an die sechs Netzteile (3,3 V, 5 V, ±12 V, ±variabel). Die große Prototypenoberfläche wurde in der Konfiguration von zwei Standard-Steckplatinen mit 3 Stromschienen für mehr Komfort verdrahtet. Die Anschlüsse an die Netzteile sind als Kupferpads erhältlich, die direkt angelötet werden können, oder die mitgelieferte Steckplatine für Netzteile kann für eine lötfreie Verbindung aufgelötet werden. Elf Ausbrüche sind an der Top-of-the-Board für gängige IC-Gehäusetypen vorgesehen. Zwei lötfreie Steckplatinen können optional hinzugefügt werden, um eine lötfreie Steckplatinenoberfläche zu bieten. Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Development Kit |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1946464, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Signalwandlung, Digilent, 471027, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Signal Conversion Development Tools |
|  |  |
| |