Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1945898
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     Teroson RB81 20x2mm
EAN/GTIN:
     4002872118391
Suchbegriffe:
Butyl-Dichtstoff
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Trägermaterial = Butyl Gummi
Breite = 20mm
Länge = 30m
Stärke = 2mm
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Modellnummer = Teroson RB 81

Schwarzes Butyl-Dichtmittel mit sehr hoher Klebrigkeit und Haftfestigkeit, erhältlich als Dichtungsband für kalte Anwendungen oder pumpfähig von einer Trommel, wenn sie erhitzt wird. Teroson ® RB 81 ist ein Butyl-Dichtmittel mit sehr hoher Klebrigkeit und sehr hoher Haftfestigkeit. Dieses Produkt der neuesten Generation bietet eine verbesserte Leistung sowohl als Dichtungsband, das bei Raumtemperatur aufgetragen wird, als auch als pumpfbares Produkt, wenn es auf Temperaturen zwischen +80 und +160 °C erwärmt wird Beide sind für den Einsatz auf einer Vielzahl von Substraten geeignet. Die Betriebstemperatur beträgt -40 bis +80 °C.Sehr hohe Haftung Sehr hohe Haftfestigkeit Sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit Selbstschweißend Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Substraten Keine korrosiven Bestandteile
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Butyl Gummi
Breite:
20mm
Länge:
30m
Stärke:
2mm
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Modellnummer:
Teroson RB 81
Weitere Suchbegriffe: Flächendichtung, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, teroson dichtband 20mm, butyl dichtstoff, teroson dichtband, 1945898, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Selbstverschweißende Isolierbänder, Teroson, TerosonRB8120x2mm, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Self Amalgamating Tapes
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 33,27*
€ 40,75*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 33,79*
€ 45,01*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 36,00*
€ 49,83*
18 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 39,42*
€ 52,26*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 47,88*
€ 63,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.