Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32776 Folienkondensator 40μF 10% / 450V dc, THT Raster 37.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943724
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32776G4406K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 40µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 10%
Serie = B32776
Anschlussraster = 37.5mm
Länge = 42mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 37mm
Abmessungen = 42 x 28 x 37mm
Dielektrikum = Polypropylen
Betriebstemperatur max. = +105°C

Der EPCOS-Polypropylen-Folienkondensator hat eine Kapazität von 40 uF. Er verfügt über parallele Drahtanschlüsse, bleifreie verzinnte und 2-polige, 4-polige und 12-polige Versionen. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 105 °C. Er wird für Frequenzumrichter, industrielle und High-End-Leistung verwendetKapazitätswerte bis zu 480 μF Produkt mit hohem CV-Wert, kompakt Gute Selbstheilungseigenschaften Überspannungsfestigkeit Geringe Verluste bei hoher Strombelastbarkeit Hohe Zuverlässigkeit Lange Standzeit RoHS-konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
40µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
10%
Serie:
B32776
Anschlussraster:
37.5mm
Länge:
42mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
37mm
Abmessungen:
42 x 28 x 37mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 450v, 1943724, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32776G4406K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.207,481*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 110 Stück (ab € 10,9771* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.312,7609*
€ 1.562,18547
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.304,0203*
€ 1.551,78416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.264,4808*
€ 1.504,73215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.238,2205*
€ 1.473,4824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.207,481*
€ 1.436,90239
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.