Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32653, AEC-Q200D Folienkondensator 100nF 5% / 1.25kV dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943672
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32653A7104J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 1.25kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 5%
Serie = B32653
Automobilstandard = AEC-Q200Dmm
Länge = 26.5mm
Tiefe = 11mm
Höhe = 20.5mm
Abmessungen = 26.5 x 11 x 20.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Der EPCOS Polypropylen-Folienkondensator hat eine Kapazität von 0,1 uF. Es verfügt über parallele Drahtanschlüsse, bleifreie verzinnte und spezielle Leitungslängen auf Anfrage. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 110 °C. Er wird für elektronische Vorschaltgeräte, Schaltnetzteil-Netzteile verwendetHohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit RoHS-konform Sehr niedrige Induktivität Halogenfreie Kondensatoren sind auf Anfrage erhältlich AEC-Q200D-konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
1.25kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
5%
Serie:
B32653
Automobilstandard:
AEC-Q200Dmm
Länge:
26.5mm
Tiefe:
11mm
Höhe:
20.5mm
Abmessungen:
26.5 x 11 x 20.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1943672, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32653A7104J000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.