Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32654, AEC-Q200D Folienkondensator 1.5μF 5% / 630V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943652
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32654A6155J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1.5µF
Spannung = 630V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 5%
Serie = B32654
Automobilstandard = AEC-Q200Dmm
Länge = 31.5mm
Tiefe = 18mm
Höhe = 27.5mm
Abmessungen = 31.5 x 18 x 27.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Der EPCOS-Polypropylen-Folienkondensator hat eine Kapazität von 1,5 uF. Es verfügt über parallele Drahtanschlüsse, bleifreie verzinnte und spezielle Leitungslängen auf Anfrage. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 110 °C. Er wird für elektronische Vorschaltgeräte, Schaltnetzteil-Netzteile verwendetHohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit RoHS-konform Sehr niedrige Induktivität Halogenfreie Kondensatoren sind auf Anfrage erhältlich AEC-Q200D-konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5µF
Spannung:
630V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
5%
Serie:
B32654
Automobilstandard:
AEC-Q200Dmm
Länge:
31.5mm
Tiefe:
18mm
Höhe:
27.5mm
Abmessungen:
31.5 x 18 x 27.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 630v, filmkondensator, folienkondensator epcos, 1943652, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32654A6155J000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.