Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32673P, AEC-Q200D Folienkondensator 470nF 10% / 630V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943646
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32673P6474K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 630V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 10%
Serie = B32673P
Automobilstandard = AEC-Q200D
Länge = 26.5mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 15mm
Abmessungen = 26.5 x 6 x 15mm
Dielektrikum = Polypropylen
Verlustleistungsfaktor = 1 x 10^-3%
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
630V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
10%
Serie:
B32673P
Automobilstandard:
AEC-Q200D
Länge:
26.5mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
15mm
Abmessungen:
26.5 x 6 x 15mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Verlustleistungsfaktor:
1 x 10^-3%
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 630v, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 1943646, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32673P6474K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,4424*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 720 Stück (ab € 0,34367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 391,7808*
€ 466,21915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 322,1136*
€ 383,31518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 285,2928*
€ 339,49843
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 277,3656*
€ 330,06506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 272,8728*
€ 324,71863
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 265,0752*
€ 315,43949
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 247,4424*
€ 294,45646
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.