Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32652, AEC-Q200D Folienkondensator 15nF 5% / 1.6kV dc, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943629
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32652A1153J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 15nF
Spannung = 1.6kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 5%
Serie = B32652
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 17.5mm
Abmessungen = 18 x 9 x 17.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Betriebstemperatur max. = +110°C

Der EPCOS-Polypropylen-Folienkondensator hat eine Kapazität von 15000 pF. Es verfügt über parallele Drahtanschlüsse, bleifreie verzinnte und spezielle Leitungslängen auf Anfrage. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 110 °C. Er wird für elektronische Vorschaltgeräte, Schaltnetzgeräte verwendetHohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit RoHS-konform Sehr niedrige Induktivität Halogenfreie Kondensatoren sind auf Anfrage erhältlich AEC-Q200D-konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
15nF
Spannung:
1.6kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
5%
Serie:
B32652
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
17.5mm
Abmessungen:
18 x 9 x 17.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, 15nf folienkondensator 5%, filmkondensator, folienkondensator epcos, 1943629, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32652A1153J000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.