| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1943559 Herst.-Nr.: B32523Q6105K000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kapazität = 1µF Spannung = 200 V ac, 400 V dc Montageart = Durchsteckmontage Toleranz = ±10% Serie = B32523 Automobilstandard = AEC-Q200D Länge = 26.5mm Tiefe = 10.5mm Höhe = 16.5mm Abmessungen = 26.5 x 10.5 x 16.5mm Dielektrikum = Polyester Anschlussklemmentyp = Lot Anschlussdurchmesser = 0.8mm
Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Anwendungen Blockieren Kopplung, Entkopplung Überbrückung RFI für die Automobilindustrie Weitere Informationen: | | Kapazität: | 1µF | Spannung: | 200 V ac, 400 V dc | Montageart: | Durchsteckmontage | Toleranz: | ±10% | Serie: | B32523 | Automobilstandard: | AEC-Q200D | Länge: | 26.5mm | Tiefe: | 10.5mm | Höhe: | 16.5mm | Abmessungen: | 26.5 x 10.5 x 16.5mm | Dielektrikum: | Polyester | Anschlussklemmentyp: | Lot | Anschlussdurchmesser: | 0.8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator epcos, 1943559, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32523Q6105K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors |
| | |
| |