Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32521, AEC-Q200D Folienkondensator 220nF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943523
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32521C1224K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32521
Anschlussraster = 10mm
Länge = 13mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 7mm
Abmessungen = 13 x 4 x 7mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Lot
Anschlussdurchmesser = 0.6mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32521
Anschlussraster:
10mm
Länge:
13mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
7mm
Abmessungen:
13 x 4 x 7mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Lot
Anschlussdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 220nf, filmkondensator, folienkondensator epcos, 1943523, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32521C1224K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.