Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32520, AEC-Q200D Folienkondensator 1μF ±5% / 40 V ac, 63 V dc, THT Raster 7.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943501
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32520C0105J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 40 V ac, 63 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = B32520
Automobilstandard = AEC-Q200Dmm
Länge = 10mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 10 x 5 x 10.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Lot
Anschlussdurchmesser = 0.5mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
40 V ac, 63 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
B32520
Automobilstandard:
AEC-Q200Dmm
Länge:
10mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
10 x 5 x 10.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Lot
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator epcos, 1943501, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32520C0105J000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.