Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32520, AEC-Q200D Folienkondensator 100nF ±5% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 7.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943496
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32520C3104J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = B32520
Automobilstandard = AEC-Q200Dmm
Länge = 10mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 8.5mm
Abmessungen = 10 x 4 x 8.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Lot
Anschlussdurchmesser = 0.5mm

Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Anwendungen Blockieren Kopplung, Entkopplung Überbrückung RFI für die Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
B32520
Automobilstandard:
AEC-Q200Dmm
Länge:
10mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
8.5mm
Abmessungen:
10 x 4 x 8.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Lot
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1943496, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32520C3104J000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.