Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32520, AEC-Q200D Folienkondensator 100nF ±5% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 7.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943495
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32520C3104J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = B32520
Automobilstandard = AEC-Q200Dmm
Länge = 10mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 8.5mm
Abmessungen = 10 x 4 x 8.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Lot
Anschlussdurchmesser = 0.5mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
B32520
Automobilstandard:
AEC-Q200Dmm
Länge:
10mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
8.5mm
Abmessungen:
10 x 4 x 8.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Lot
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1943495, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32520C3104J000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 153,075*
€ 189,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 183,18*
€ 227,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,46*
€ 270,6774
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,71*
€ 248,3649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,29*
€ 233,5851
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,18*
€ 217,9842
pro Packung
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,12212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.