Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32522, AEC-Q200D Folienkondensator 330nF ±10% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943494
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32522C3334K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Kapazität = 330nF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32522
Automobilstandard = AEC-Q200D
Länge = 18mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 18 x 5 x 10.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Lot
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Serie B32521..B32524. Typische Anwendungen sind allgemeine Kaufsperre, Kopplung, Entkopplung, Überbrückung und Hochfrequenzstörung im Automobilbau Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Stapelfilm- und Wickeltechnik Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzversiegelung (UL 94 V-0)
Weitere Informationen:
Kapazität:
330nF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32522
Automobilstandard:
AEC-Q200D
Länge:
18mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
18 x 5 x 10.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Lot
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: mkt-kondensator 0,33µf, kt kondensator, polyester-kondensator epcos, 1943494, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32522C3334K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.