Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32521, AEC-Q200D Folienkondensator 100nF ±10% / 200 V ac, 400 V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943482
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32521E6104K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 200 V ac, 400 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32521
Automobilstandard = AEC-Q200D
Länge = 13mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 13 x 5 x 11mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Lot
Anschlussdurchmesser = 0.6mm

Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Anwendungen Blockieren Kopplung, Entkopplung Überbrückung RFI für die Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
200 V ac, 400 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32521
Automobilstandard:
AEC-Q200D
Länge:
13mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
13 x 5 x 11mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Lot
Anschlussdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 1943482, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32521E6104K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.