Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32529, AEC-Q200D Folienkondensator 1nF ±10% / 200 V ac, 400 V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943479
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C6102K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 200 V ac, 400 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32529
Automobilstandard = AEC-Q200D
Länge = 7.3mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 6.5mm
Abmessungen = 7.3 x 2.5 x 6.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Lot
Anschlussdurchmesser = 0.5mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
200 V ac, 400 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32529
Automobilstandard:
AEC-Q200D
Länge:
7.3mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
6.5mm
Abmessungen:
7.3 x 2.5 x 6.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Lot
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: polyester-kondensator epcos, kt kondensator, polyester-kondensator 1nf, 1943479, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32529C6102K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0918*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1951*
€ 0,2322
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1364*
€ 0,1623
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.