Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32521, AEC-Q200D Folienkondensator 47nF ±10% / 200 V ac, 400 V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943474
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32521E6473K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 200 V ac, 400 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32521
Automobilstandard = AEC-Q200D
Länge = 13mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 9mm
Abmessungen = 13 x 4 x 9mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Lot
Anschlussdurchmesser = 0.6mm

Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Anwendungen Blockieren Kopplung, Entkopplung Überbrückung RFI für die Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
200 V ac, 400 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32521
Automobilstandard:
AEC-Q200D
Länge:
13mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
9mm
Abmessungen:
13 x 4 x 9mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Lot
Anschlussdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: polyester-kondensator epcos, kt kondensator, 1943474, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32521E6473K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.