Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32522, AEC-Q200D Folienkondensator 1μF ±10% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943459
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32522C3105K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32522
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 8.5mm
Höhe = 14.5mm
Abmessungen = 18 x 8.5 x 14.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Lot
Anschlussdurchmesser = 0.8mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32522
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
8.5mm
Höhe:
14.5mm
Abmessungen:
18 x 8.5 x 14.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Lot
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: mks-folienkondensator 1 uf, kt kondensator, polyester-kondensator epcos, 1943459, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32522C3105K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.