Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melexis Hall-Effekt-Sensor SMD Unipolar TSOT 23-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Melexis Hall-Effekt-Sensor SMD Unipolar TSOT 23-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1942967
Hersteller:
     Melexis
Herst.-Nr.:
     US5781ESE-AAA-000-RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = SMD
Magnet-Typ = Unipolar
Arbeitsspannnung max. = 24 V
Arbeitsspannnung min. = 3,5 V
Gehäusegröße = TSOT
Pinanzahl = 23
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Der US5781 ist ein unipolarer Hall-Effekt-Schalter in Mixed-Signal-CMOS-Technologie. Das Gerät integriert einen Spannungsregler, Hallsensor mit dynamischem Offset-Abbruchsystem, Schmitt-Trigger und einen Open-Drain-Ausgangstreiber, alles in einem einzigen Gehäuse. Dank seines großen Betriebsspannungsbereichs und der erweiterten Auswahl an Temperaturbereichen ist er für den Einsatz in Automobil- und Halbleiterschalteranwendungen geeignet. Das Gerät wird in einem TSOT für die Oberflächenmontage und in einer einfachen Kunststoffeinleitung (TO-92 flach) für die Durchsteckmontage geliefert.Großer Betriebsspannungsbereich von 3,5 V bis 24 V. Mittlere Empfindlichkeit CMOS-Technologie Chopper-stabilisierte Verstärkerstufe Geringe Stromaufnahme Ausgang mit offenem Kollektor Dünnes SOT23 3L und flaches TO-92 3L beide Gehäuse SE-Gehäuse Nordpol aktiv UA-Gehäuse Südpol aktiv
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
SMD
Magnet-Typ:
Unipolar
Arbeitsspannnung max.:
24 V
Arbeitsspannnung min.:
3,5 V
Gehäusegröße:
TSOT
Pinanzahl:
23
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1942967, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Melexis, US5781ESEAAA000RE, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.