|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1942964 Herst.-Nr.: US2881ESE-AAA-000-RE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren Montage-Typ = SMD Magnet-Typ = Bipolar Arbeitsspannnung max. = 24 V Arbeitsspannnung min. = 3,5 V Gehäusegröße = TSOT Pinanzahl = 23 Betriebstemperatur max. = +85 °C Betriebstemperatur min. = –40 °C Weitere Informationen:  |  | Sensor-Typ: | Hall-Effekt-Sensoren | Montage-Typ: | SMD | Magnet-Typ: | Bipolar | Arbeitsspannnung max.: | 24 V | Arbeitsspannnung min.: | 3,5 V | Gehäusegröße: | TSOT | Pinanzahl: | 23 | Betriebstemperatur max.: | +85 °C | Betriebstemperatur min.: | –40 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1942964, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Melexis, US2881ESEAAA000RE, Semiconductors, Motion Sensor ICs |
|  |  |
| |