Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melexis Hall-Effekt-Sensor THT Latch TO92 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Melexis Hall-Effekt-Sensor THT Latch TO92 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1942960
Hersteller:
     Melexis
Herst.-Nr.:
     US1881LUA-AAA-000-BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = THT
Magnet-Typ = Latch
Arbeitsspannnung max. = 24 V
Arbeitsspannnung min. = 3,5 V
Gehäusegröße = TO92
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Der US1881 ist eine Hall-Effekt-Verriegelung in Mixed-Signal-CMOS-Technologie, die einen Spannungsregler, Hall-Sensor mit dynamischem Offset-Abbruchsystem, Schmitt-Trigger und einen Open-Drain-Ausgangstreiber in einem einzigen Gehäuse integriert. Dank seines großen Betriebsspannungsbereichs und der erweiterten Auswahl an Temperaturbereichen ist er sehr gut für den Einsatz in der Automobilindustrie, in der Industrie und in Verbraucheranwendungen geeignet. Der US1881 wurde durch seine breite Verwendung in verschiedenen Märkten in der Industrie unter Beweis gestellt. Das Gerät wird in einem TSOT für die Oberflächenmontage und in einer einfachen Kunststoffeinleitung (TO-92 flach) für die Durchsteckmontage geliefert.Großer Betriebsspannungsbereich von 3,5 V bis 24 V. Hohe magnetische Empfindlichkeit - Mehrzweck CMOS-Technologie Chopper-stabilisierte Verstärkerstufe Geringe Stromaufnahme Ausgang mit offenem Kollektor Dünnes SOT23 3L und flaches TO-92 3L beide Gehäuse SE-Gehäuse Nordpol aktiv UA-Gehäuse Südpol aktiv
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
THT
Magnet-Typ:
Latch
Arbeitsspannnung max.:
24 V
Arbeitsspannnung min.:
3,5 V
Gehäusegröße:
TO92
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1942960, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Melexis, US1881LUAAAA000BU, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,46*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.