Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Displaytreiber SOIC 8-Pins, 5 V 5.5mA max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1939806
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     HVLED007TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 8
Versorgungsspannungsbereich = 5 V
Versorgungsstrom max. = 5.5mA
Betriebstemperatur min. = -40°C
Montage Typ = SMD°C
Breite = 4mm
Höhe über Panel = 1.65mm
Länge = 5mm

Der HVLED007 ist ein Strommodus-PFC-Controller, der speziell für isolierte Flyback-Wandler mit hohem Leistungsfaktor im Übergangsmodus (auch als Quasi-Resonanzbetrieb bezeichnet) geeignet ist. Für den Innen- und Außeneinsatz von Halbleiterbeleuchtungen bietet es einen erweiterten Temperaturbereich bis -40 °C mit garantierter elektrischer Spezifikation. Das Hauptmerkmal dieses IC ist ein spezieller Schaltkreis (Eingangsstrom-Shaper, ICS), der es ermöglicht, dass High-PF-Quasi-Resonant-Flyback-Wandler im Gegensatz zur herkömmlichen Steuerung einen theoretisch sinusförmigen Eingangsstrom aus der Netzleitung ziehen. In der Praxis Mit geringem Aufwand ist es möglich, eine Gesamtverzerrung des Eingangsstroms (THD) unter 10 % bei Volllast und unter 20 % bei 30 % Last über den gesamten Eingangsspannungsbereich zu erreichen. Der IC verfügt über einen Steuereingang, der für die Ansteuerung durch den Fototransistor von vorgesehen ist Ein Optokoppler zum Schließen eines sekundär geregelten isolierten Regelkreises. Durch Hinzufügen eines einfachen externen Schaltkreises kann jedoch auch ein primär geregelter Spannungskreis geschlossen werden.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
8
Versorgungsspannungsbereich:
5 V
Versorgungsstrom max.:
5.5mA
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Montage Typ:
SMD°C
Breite:
4mm
Höhe über Panel:
1.65mm
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1939806, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Display-Treiber, STMicroelectronics, HVLED007TR, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Display Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,54*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.