|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1939784 Herst.-Nr.: NUCLEO-G031K8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Board Kit-Name = STM32 Nucleo-32 Gerätekern = ARM Name der Prozessorfamilie = ARM Teilenummer des Prozessors = STM32 Prozessortyp = MCU
Die STM32 Nucleo-144-Platinen bieten eine erschwingliche und flexible Möglichkeit für Anwender, neue Konzepte auszuprobieren und Prototypen zu bauen, indem sie aus den verschiedenen Kombinationen von Leistungs- und Stromverbrauchsmerkmalen des STM32-Mikrocontrollers auswählen. Die Arduino TM Nano V3-Konnektivitätsunterstützung ermöglicht die einfache Erweiterung der Funktionalität der offenen Entwicklungsplattform STM32 Nucleo mit einer großen Auswahl an spezialisierten Abschirmungen. Die STM32 Nucleo-144-Platine erfordert keine separaten Tastkopf, da sie die ST-LINK/V2-1-Debugger und -Programmierer integriert. Die STM32-Nucleo-144-Platinen werden mit den umfassenden kostenlosen Software-Bibliotheken STM32 und Beispielen, die mit dem STM32-Cube-Paket erhältlich sind, geliefert. Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | STM32 Nucleo-32 | Gerätekern: | ARM | Name der Prozessorfamilie: | ARM | Teilenummer des Prozessors: | STM32 | Prozessortyp: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1939784, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, NUCLEOG031K8, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 8,96* | € 13,88* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 11,42* | € 16,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|