|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1939607 Herst.-Nr.: TLI4965-5M EAN/GTIN: 5059045311133 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren Montage-Typ = SMD Magnet-Typ = Unipolar Arbeitsspannnung max. = 5,5 V Arbeitsspannnung min. = 3 V Gehäusegröße = PG-SOT23 Pinanzahl = 3 Betriebstemperatur max. = +125 °C Betriebstemperatur min. = –40 °C
TLI496x-xM ist ein integrierter Hall-Effekt-Sensor, der speziell für hohe Genauigkeit entwickelt wurde ist. Der Sensor bietet eine benutzerfreundliche und kostengünstige Lösung für die Positionierung Erfassungsanwendungen, die eine hohe Temperaturstabilität des magnetischen Schwellenwerts erfordern. Zielanwendungen für die Hall-Schalter-Familie TLI496x-xM sind alle Anwendungen, die dies erfordern Eine Präzisions-Hallverriegelung oder ein Hall-Schalter mit einer Betriebstemperatur von -40 °C bis 125 °C.3,0 V bis 5,5 V Betriebsspannung Niedriger Stromverbrauch 1,4 mA ESD-Schutz 4 kV HBM Aktive Fehlerkompensation (gehackt) Hohe Stabilität von magnetischen Schwellenwerten Geringer Jitter (typ. 0,35 μs) Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 125 °C. Kleines SMD-Gehäuse SOT23 Anwendungsbereiche: Infineons Schalter bieten ein ausgezeichnetes magnetisches Verhalten und eignen sich ideal für: Index-Zählanwendungen mit Polrad Rotorpositionserkennung (BLDC-Motoren) Erkennung von Öffnen/Schließen Weitere Informationen:  |  | Sensor-Typ: | Hall-Effekt-Sensoren | Montage-Typ: | SMD | Magnet-Typ: | Unipolar | Arbeitsspannnung max.: | 5,5 V | Arbeitsspannnung min.: | 3 V | Gehäusegröße: | PG-SOT23 | Pinanzahl: | 3 | Betriebstemperatur max.: | +125 °C | Betriebstemperatur min.: | –40 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: hall effekt sensor, 1939607, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Infineon, TLI49655M, Semiconductors, Motion Sensor ICs |
|  |  |
| |