Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Positionssensor SMD PG-DSO 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1939587
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE5009 E1010
EAN/GTIN:
     5059045306993
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
positionsgeber
Sensor-Typ = Positionssensoren
Montage-Typ = SMD
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Gehäusegröße = PG-DSO
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Automobilstandard = AEC-Q100

3 V bis 5,5 V Betriebsspannung Niedriger Stromverbrauch und sehr schnelle Inbetriebnahme Überspannungserkennung Kontaktlose 360°-Winkelmessung Ausgangsamplitude optimiert für Stromkreise mit 3,3 V oder 5 V Versorgungsspannung (Typ -E10x0 bzw. -E20x0) Unempfindlich gegen Luftspaltvariationen durch GMR-basiertes Sensorprinzip Ausgangsamplitudenkonstante über einen großen Temperaturbereich von -40 °C bis 150 °C (Sperrschichttemperatur) Hohe Genauigkeit, typischerweise 0,6° Gesamtwinkelfehler Grünes Gehäuse mit bleifreier (Pb-freier) Beschichtung Anwendungsbereiche: Rotorpositionserfassung für die Kommutierung von Elektromotoren Drehschalter Lenkwinkelerfassung Ventil- oder Klappenpositionserkennung
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Positionssensoren
Montage-Typ:
SMD
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Gehäusegröße:
PG-DSO
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: 1939587, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Infineon, TLE5009E1010, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,64*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.