|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1938939 Herst.-Nr.: STEVAL-MKI195V1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Vorgestelltes Gerät = LSM6DSRX Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Kit-Name = LSM6DSRX Evaluation Board
Die STEVAL-MKI195V1 ist eine Adapterplatine, die die Evaluierung von MEMS-Geräten in der LSM6DSRX-Produktfamilie erleichtert. Die Platine bietet eine effektive Lösung für schnelles System-Prototyping und Geräteevaluierung direkt in der eigenen Anwendung des Benutzers. Der STEVAL-MKI195V1 kann an eine DIL 24-Standardbuchse angeschlossen werden. Der Adapter bietet den vollständigen LSM6DSRX-Pin-out und wird mit den erforderlichen Entkopplungskondensatoren auf der VDD-Stromversorgungsleitung einsatzbereit geliefert. Dieser Adapter wird von der Hauptplatine STEVAL-MKI109V3 mit einem leistungsstarken 32-Bit-Mikrocontroller unterstützt, der als Brücke zwischen dem Sensor und einem PC fungiert, auf dem die herunterladbare grafische Benutzeroberfläche (Unico GUI) oder spezielle Software-Routinen für kundenspezifische Anwendungen verwendet werden können.Vollständige LSM6DSRX-Pinbelegung für eine DIL 24-Standardbuchse Vollständig kompatibel mit der Hauptplatine STEVAL-MKI109V3 Die Änderung der Widerstandseinstellungen ist auch kompatibel mit der Hauptplatine STEVAL-MKI109V2 Weitere Informationen:  |  | Vorgestelltes Gerät: | LSM6DSRX | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Kit-Name: | LSM6DSRX Evaluation Board |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, STMicroelectronics, STEVALMKI195V1, 1938939, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
| |