Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DT-1307 Solarstrom-Messgerät & Digitalmultimeter 74.5 x 44 x 162mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1938689
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1938689
EAN/GTIN:
     5059044150818
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Inklusive = Digital-Multimeter
Batterietyp = AAA
Abmessungen = 74.5 x 44 x 162mm
Gewicht = 308g
Better World-Produkt = Jamm
Breite = 44mm

Tragbares Solar-Leistungsmessgerät RS Pro RS LA-1017 Wir stellen vor: Das tragbare 2-in-1-Solar-Leistungsmessgerät von RS Pro und das digitale Multimeter, das Sonnenlicht (Solarenergie) messen kann, sowie die Funktionalität eines digitalen Multimeters. Dieses Messgerät ist ideal für den Einsatz bei der Installation von Solarmodulen, um sicherzustellen, dass die optimale Position für die maximale Ausgangsleistung erreicht wird, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die Verdrahtung durch die Verwendung der Multimeter-Funktion für Sicherheitsprüfungen korrekt ist. Sie bietet eine robuste und kompakte Bauweise, die Mobilität und Schutz vor rauen Arbeitsumgebungen ermöglicht. Ein hochwertiges RS Pro Zweizweck-Messgerät wie dieses ist eine unverzichtbare Ergänzung für das Prüf- und Messkit jedes Technikers oder Technikers für genaue und zuverlässige Ergebnisse. Eigenschaften und Vorteile: Dieses RS Pro Solarstrommessgerät ist ein kompakter und tragbarer Tester mit robuster Bauweise, ideal für Arbeiten in rauen Umgebungen Das integrierte Digital-Multimeter misst Durchgang, Spannung, Widerstand und elektrischen Strom mit genauen und zuverlässigen Messwerten für beste Leistung Der digitale LCD-Bildschirm zeigt deutlich die Ergebnisse an, die während der Verwendung des Geräts gut ablesbar sind Darüber hinaus bietet das Dual-Funktions-Solarstrommessgerät eine automatische Abschaltfunktion, nachdem es 15 Minuten lang im Leerlauf gelassen wurde, sowie eine Batteriestatusanzeige für eine einfachere Verwaltung der Batterielebensdauer Die Solardetektoreinheit wird mit einem Kabel an das Messgerät angeschlossen, sodass sie bei der Erkennung von Sonnenlicht flexibel beweglich ist, und verfügt über eine Schutzkappe, die den Sensor abdeckt, wenn er nicht verwendet wird Lieferung mit
Weitere Informationen:
Inklusive:
Digital-Multimeter
Batterietyp:
AAA
Abmessungen:
74.5 x 44 x 162mm
Gewicht:
308g
Better World-Produkt:
Jamm
Breite:
44mm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, PV-Installationstester, PV-Messgerät, PV-Prüfgerät, rs pro digital multimeter, pv installationstester, multimeter digital, 1938689, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Solarzellen Messgeräte, RS PRO, LA1017, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Solar Power Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.